エスコ
1/2"DR/15mm ディープインパクトソケット(十二角)
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合
ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA
エスコ品番
EA164DG-215
全長(mm)
80
質量(g)
220
寸法L(mm)
80
対辺(mm)
15
外径(Φmm)
23.2
寸法D1(mm)
23.2
寸法D2(mm)
30
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
62
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64693799
EA164DG-215
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください