曜日別特売

1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)

1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角) - エスコ1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角) - エスコ1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角) - エスコ1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角) - エスコ

12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-216全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)16外径(Φmm)24.5寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)16寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64693808EA164DG-216
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする