エスコ
1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)
全長(mm)
85
質量(g)
290
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
32
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64693869
EA164DG-222
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください