エスコ
1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)
全長(mm)
85
質量(g)
350
対辺(mm)
26
外径(Φmm)
37
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-09
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64693896
EA164DG-226
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください