エスコ
1/2"DR/28mm ディープインパクトソケット(十二角)
全長(mm)
85
質量(g)
390
対辺(mm)
28
外径(Φmm)
39.5
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64693914
EA164DG-228
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください