曜日別特売

1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット

1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット - エスコ1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット - エスコ1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット - エスコ
全長(mm)38サイズE16質量(g)88外径(Φmm)19.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64694334EA164DM-16
オープン
1,470
1,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする