曜日別特売

1/2"DR/E10 [Torx]ディープインパクトソケット

1/2"DR/E10 [Torx]ディープインパクトソケット - エスコ1/2"DR/E10 [Torx]ディープインパクトソケット - エスコ1/2"DR/E10 [Torx]ディープインパクトソケット - エスコ1/2"DR/E10 [Torx]ディープインパクトソケット - エスコ
全長(mm)80サイズE10質量(g)136外径(Φmm)14.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64694526EA164DM-310
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする