1/2"DR/12mm インパクトショートソケット

1/2"DR/12mm インパクトショートソケット - エスコ1/2"DR/12mm インパクトショートソケット - エスコ1/2"DR/12mm インパクトショートソケット - エスコ
全長(mm)24質量(g)42対辺(mm)12外径(Φmm)18差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64694596EA164DN-112
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする