エスコ
1/2"DR/19mm インパクトショートソケット
全長(mm)
28
質量(g)
79
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
26.7
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64694639
EA164DN-119
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください