1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角)

1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角) - エスコ1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角) - エスコ1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角) - エスコ
全長(mm)38質量(g)165対辺(mm)18外径(Φmm)32差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64694727EA164DN-218
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする