エスコ
1/2"DR/22mm インパクト八角ソケット(二重四角)
全長(mm)
40
質量(g)
185
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
38.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64694745
EA164DN-222
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください