エスコ
1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角)
全長(mm)
46
質量(g)
278
対辺(mm)
27
外径(Φmm)
45.7
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64694763
EA164DN-227
オープン
¥
2,390
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください