エスコ
3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角)
全長(mm)
53
質量(g)
410
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
46.3
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64695016
EA164EB-130
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください