エスコ
1"DRx 7/8" インパクトソケット(インチ)
全長(mm)
57
質量(g)
620
外径(Φmm)
39
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-50
対辺(inch)
7/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696118
EA164FB-204
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください