エスコ
1"DRx1・ 5/16" インパクトソケット(インチ)
全長(mm)
62
質量(g)
690
外径(Φmm)
54
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-59
対辺(inch)
1-5/16”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696206
EA164FB-213
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください