エスコ
1"DR/ 1・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
全長(mm)
66
質量(g)
720
外径(Φmm)
59
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-63
対辺(inch)
1-1/2”
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696249
EA164FB-217
オープン
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください