エスコ
1"DR/ 1・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
全長(mm)
66
質量(g)
850
外径(Φmm)
62.8
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-65
対辺(inch)
1-5/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696267
EA164FB-219
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください