エスコ
1"DR/ 2・15/16" インパクトソケット(インチ)
全長(mm)
80
質量(g)
2675
外径(Φmm)
105.3
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-86
対辺(inch)
2-15/16”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696443
EA164FB-240
オープン
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください