エスコ
1"DR/ 3・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
全長(mm)
85
質量(g)
2996
外径(Φmm)
111.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-89
対辺(inch)
3-1/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696477
EA164FB-243
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください