エスコ
1"DR/ 3・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
全長(mm)
90
質量(g)
3389
外径(Φmm)
119
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-91
対辺(inch)
3-3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696495
EA164FB-245
オープン
¥
45,700
¥
50,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください