曜日別特売

1"DR/ 15/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)

1"DR/ 15/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) - エスコ
全長(mm)108質量(g)800差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)38.5アズワン品番64-7827-01対辺(inch)15/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64696583EA164FC-105
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする