エスコ
1"DR/1・ 1/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)
全長(mm)
108
質量(g)
880
差込角(mm[inch])
25.4[1]
外径(Φmm)
44.8
アズワン品番
64-7827-04
対辺(inch)
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696617
EA164FC-108
オープン
¥
7,430
¥
8,173
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください