曜日別特売

1"DR/1・ 1/4" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)

1"DR/1・ 1/4"  ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) - エスコ
全長(mm)108質量(g)970差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)48.5アズワン品番64-7827-06対辺(inch)1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64696635EA164FC-110
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする