エスコ
1"DR/1・11/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)
全長(mm)
108
質量(g)
1400
差込角(mm[inch])
25.4[1]
外径(Φmm)
62.3
アズワン品番
64-7827-14
対辺(inch)
11/16
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696714
EA164FC-118
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください