エスコ
1"DR/1・13/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)
全長(mm)
108
質量(g)
1400
差込角(mm[inch])
25.4[1]
外径(Φmm)
66
アズワン品番
64-7827-15
対辺(inch)
1-13/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696723
EA164FC-119
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください