エスコ
1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
全長(mm)
80
質量(g)
280
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
34
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7828-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698053
EA164KH-24
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください