エスコ
1/2"DRx36mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
全長(mm)
75
質量(g)
500
対辺(mm)
36
外径(Φmm)
48
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7828-41
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698087
EA164KH-36
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください