1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組)

1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組) - エスコ1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組) - エスコ

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ソケットレール付。

セット内容セット内容6個全長(mm)60質量(g)768対辺(mm)6・8・10・12・14・17差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-7828-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698105EA164KJ-1
オープン
16,200
17,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする