エスコ
1/2"DR/ 5mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
ソケット差込部外径:25mm
全長(mm)
60
質量(g)
86
対辺(mm)
5
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7828-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698114
EA164KJ-5
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください