1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット

1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット - エスコ1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット - エスコ
仕様ソケット差込部外径:25mm全長(mm)60質量(g)91対辺(mm)6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7828-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698123EA164KJ-6
オープン
2,650
2,915(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする