エスコ
1/2"DR/14mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
ソケット差込部外径:25mm
全長(mm)
60
質量(g)
137
対辺(mm)
14
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7828-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698166
EA164KJ-14
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください