[EA164KKシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)

[EA164KKシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) - エスコ[EA164KKシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) - エスコ
ピン:シルバー、リング:灰リング外径(Φmm)54ピン径(Φmm)4アズワン品番64-7828-99入数ピン・リング 各5個ピン長さ(mm)40内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698665EA164KZ-5
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする