エスコ
1/2"DR/ 6x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
寸法(mm)
D:25、L1:10
全長(mm)
75
質量(g)
95
対辺(mm)
6
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7829-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64699259
EA164MH-506
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください