1/2"DR/ 8x75mm[INHEX] インパクトビットソケット

1/2"DR/ 8x75mm[INHEX] インパクトビットソケット - エスコ1/2"DR/ 8x75mm[INHEX] インパクトビットソケット - エスコ1/2"DR/ 8x75mm[INHEX] インパクトビットソケット - エスコ
寸法(mm)D:25、L1:15全長(mm)75質量(g)100対辺(mm)8外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7829-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64699268EA164MH-508
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする