エスコ
1/2"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット
寸法(mm)
D:25、A:5.1
全長(mm)
60
サイズ
T55
質量(g)
110
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7830-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64700004
EA164MN-55
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください