曜日別特売

1"DR/24mm ディープインパクトソケット

1"DR/24mm ディープインパクトソケット - エスコ1"DR/24mm ディープインパクトソケット - エスコ1"DR/24mm ディープインパクトソケット - エスコ
寸法(mm)D2:48、L1:17全長(mm)100対辺(mm)24外径(Φmm)37差込角(inch)1アズワン品番64-7831-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64700887EA164NL-224
オープン
4,650
5,115(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする