エスコ
1"DR/27mm ディープインパクトソケット
寸法(mm)
D2:48、L1:19
全長(mm)
100
対辺(mm)
27
外径(Φmm)
41.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64700905
EA164NL-227
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください