エスコ
1"DR/50mm インパクトソケット(アンカーボルト用)
寸法(mm)
D2:55、L1:27
全長(mm)
200
対辺(mm)
50
外径(Φmm)
74
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64701106
EA164NL-350
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください