エスコ
1"DR/80mm インパクトソケット(アンカーボルト用)
寸法(mm)
D2:60、L1:55
全長(mm)
200
対辺(mm)
80
外径(Φmm)
111
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64701167
EA164NL-380
オープン
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください