エスコ
M16x1.5 チッソ流量弁
材質
ボディ:黄銅(C3771)、スピンドル:黄銅(C3604)
質量(g)
152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×28×56
適合品番
EA301E
アズワン品番
64-7832-51
取付ねじサイズ
取付ネジピッチ:M16×1.5(右)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702086
EA301E-11
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください