M16x1.5 チッソ流量弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64702086 品番EA301E-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
材質ボディ:黄銅(C3771)、スピンドル:黄銅(C3604) 質量(g)152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×28×56 適合品番EA301E アズワン品番64-7832-51 取付ねじサイズ取付ネジピッチ:M16×1.5(右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする