エスコ
[M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
22
色(手首部)
ライトグリーン
アズワン品番
64-7840-37
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708806
EA354AC-82
M
繊維部:ナイロン・カーボン糸(炭素繊維)(13G)、樹脂部:ポリウレタン
200
白
オープン
¥
2,420
¥2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください