エスコ
[L/230mm] 手袋(防塵・ポリエステル/ウレタンラミネート)
質量(g)
12
アズワン品番
64-7840-50
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708937
EA354AP-53
L
23
甲部:ナイロン、掌部:ポリエステルPUラミネート
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください