エスコ
[L/275mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双
材質
ポリエステルPUラミネート
厚さ(mm)
0.35
全長(mm)
275
サイズ
L
質量(g)
16
アズワン品番
64-7840-53
入数
10双
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708964
EA354AS-3
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください