エスコ
[L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚)
用途
クリーンルーム内作業
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
全長(mm)
285
色
乳白色
サイズ
L
質量(g)
約700(100枚入り)
アズワン品番
64-7840-97
入数
100枚
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709305
EA354BR-3A
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください