エスコ
[M/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双)
用途
機械工業、精密機械工業、自動車関連業
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
300
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g/双組)
25.5
アズワン品番
64-7841-32
入数
10双
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709603
EA354GB-82
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください