25x50x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
- 材質
- シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
- 軸径(Φmm)
- 25
- 厚さ(mm)
- 12
- 外径(Φmm)
- 50
- 適合温度(℃)
- -25~120
- 入数
- 1枚
- 内容量
- 1枚
シール/バネ部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29









