エスコ
Rc1/8"x 6 mm リングジョイント
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-30
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
内容量
1個
関連資料:
図面(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715946
EA426AF-21
Rc(PT)1/8"
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材