曜日別特売

R 1/4"x 10 mm リングジョイント

R 1/4"x 10 mm リングジョイント - エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイント - エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイント - エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイント - エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイント - エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイント - エスコ
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-46入数1個銅管径(Φmm)10内容量1個
関連資料:図面(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716104EA426AG-60R(PT)1/4"
オープン
545
600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする