エスコ
R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
(1件のレビュー)
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-55
入数
1個
ねじサイズ
R(PT)1/8"
銅管径(Φmm)
6
内容量
1個
関連資料:
図面(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716199
EA426AH-51
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材